Nutmutter, HMZ Serie, M 125x2, 160 mm Außendurchmesser, 21 mm Dicke

  • ERIKS:14588473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 125x2
Außendurchmesser
160 mm
B
21 mm