Nutmutter, HMZ Serie, M 115x2, 150 mm Außendurchmesser, 19 mm Dicke

  • ERIKS:14588471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 115x2
Außendurchmesser
150 mm
B
19 mm