Nutmutter, HMZ Serie, M 110x2, 145 mm Außendurchmesser, 19 mm Dicke

  • ERIKS:14588470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 110x2
Außendurchmesser
145 mm
B
19 mm