Nutmutter, HMZ Serie, M 100x2, 130 mm Außendurchmesser, 18 mm Dicke

  • ERIKS:14588468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 271.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 100x2
Außendurchmesser
130 mm
B
18 mm