Nutmutter, HMLL Serie, Tr740x7, 840 mm Außendurchmesser, 55 mm Dicke

  • ERIKS:14588072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'515.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'043.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr740X7
Außendurchmesser
840 mm
B
55 mm
M
40 mm