Nutmutter, HMLL Serie, Tr695x6, 795 mm Außendurchmesser, 53 mm Dicke

  • ERIKS:14588071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'870.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'345.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr695x6
Außendurchmesser
795 mm
B
53 mm
M
40 mm