Nutmutter, HMLL Serie, Tr550x6, 625 mm Außendurchmesser, 47 mm Dicke

  • ERIKS:14588067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'930.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'330.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr550x6
Außendurchmesser
625 mm
B
47 mm
M
32 mm