Nutmutter, HMLL Serie, Tr500x5, 575 mm Außendurchmesser, 37 mm Dicke

  • ERIKS:14588065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'673.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'970.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr500x5
Außendurchmesser
575 mm
B
37 mm
M
32 mm