Nutmutter, HMLL Serie, Tr480x5, 550 mm Außendurchmesser, 33 mm Dicke

  • ERIKS:14588064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'201.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'460.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr480x5
Außendurchmesser
550 mm
B
33 mm
M
32 mm