Nutmutter, HMLL Serie, Tr460x5, 530 mm Außendurchmesser, 33 mm Dicke

  • ERIKS:14588063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'685.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'902.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr460x5
Außendurchmesser
530 mm
B
33 mm
M
28 mm