Nutmutter, HMLL Serie, Tr435x5, 500 mm Außendurchmesser, 30 mm Dicke

  • ERIKS:14588062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'406.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'601.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr435x5
Außendurchmesser
500 mm
B
30 mm
M
28 mm