Nutmutter, HMLL Serie, Tr395x5, 460 mm Außendurchmesser, 30 mm Dicke

  • ERIKS:14588060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'856.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'006.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr395x5
Außendurchmesser
460 mm
B
30 mm
M
24 mm