Nutmutter, HMLL Serie, Tr375x5, 430 mm Außendurchmesser, 28 mm Dicke

  • ERIKS:14588059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'705.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'844.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr375x5
Außendurchmesser
430 mm
B
28 mm
M
24 mm