Nutmutter, HMLL Serie, Tr355x5, 410 mm Außendurchmesser, 28 mm Dicke

  • ERIKS:14588058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'401.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'515.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr355x5
Außendurchmesser
410 mm
B
28 mm
M
24 mm