Nutmutter, HMLL Serie, Tr315x5, 370 mm Außendurchmesser, 28 mm Dicke

  • ERIKS:14588056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 844.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 912.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr315x5
Außendurchmesser
370 mm
B
28 mm
M
20 mm