Nutmutter, HMLL Serie, Tr295x4, 340 mm Außendurchmesser, 27 mm Dicke

  • ERIKS:14588055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr295x4
Außendurchmesser
340 mm
B
27 mm
M
20 mm