Nutmutter, HMLL Serie, Tr230x4, 270 mm Außendurchmesser, 26 mm Dicke

  • ERIKS:14588052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr230x4
Außendurchmesser
270 mm
B
26 mm
M
18 mm