Nutmutter, HMLL Serie, Tr210x4, 250 mm Außendurchmesser, 26 mm Dicke

  • ERIKS:14588051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr210x4
Außendurchmesser
250 mm
B
26 mm
M
18 mm