Nutmutter, HMLL Serie, Tr1215x8, 1340 mm Außendurchmesser, 70 mm Dicke

  • ERIKS:14588081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15'298.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'538.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1215x8
Außendurchmesser
1340 mm
B
70 mm
M
50 mm