Nutmutter, HMLL Serie, Tr1155x8, 1280 mm Außendurchmesser, 70 mm Dicke

  • ERIKS:14588080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'714.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'906.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1155x8
Außendurchmesser
1280 mm
B
70 mm
M
50 mm