Nutmutter, HMLL Serie, Tr1095x8, 1215 mm Außendurchmesser, 67 mm Dicke

  • ERIKS:14588079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'846.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'886.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1095x8
Außendurchmesser
1215 mm
B
67 mm
M
50 mm