Nutmutter, HMLL Serie, Tr1035x8, 1155 mm Außendurchmesser, 67 mm Dicke

  • ERIKS:14588078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'576.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'271.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1035x8
Außendurchmesser
1155 mm
B
67 mm
M
50 mm