Nutmutter, HMLL Serie, M 200x3, 235 mm Außendurchmesser, 25 mm Dicke

  • ERIKS:14588050
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 187.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
235 mm
B
25 mm
M
16 mm