Nutmutter, HML Serie, Tr710x7, 830 mm Außendurchmesser, 70 mm Dicke

  • ERIKS:14588040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'630.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'167.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr710x7
Außendurchmesser
830 mm
B
70 mm
M
50 mm