Nutmutter, HML Serie, Tr630x6, 730 mm Außendurchmesser, 65 mm Dicke

  • ERIKS:14588038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'080.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'491.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr630x6
Außendurchmesser
730 mm
B
65 mm
M
45 mm