Nutmutter, HML Serie, Tr540x6, 620 mm Außendurchmesser, 49 mm Stärke

  • ERIKS:14588035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'668.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'046.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr540x6
Außendurchmesser
620 mm
B
49 mm
M
40 mm