Nutmutter, HML Serie, Tr490x5, 580 mm Außendurchmesser, 60 mm Dicke

  • ERIKS:14588033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'214.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'555.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr490x5
Außendurchmesser
580 mm
B
60 mm
M
36 mm