Nutmutter, HML Serie, Tr450x5, 520 mm Außendurchmesser, 60 mm Dicke

  • ERIKS:14588031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'049.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'296.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr450x5
Außendurchmesser
520 mm
B
60 mm
M
32 mm