Nutmutter, HML Serie, Tr380x5, 445 mm Außendurchmesser, 37 mm Dicke

  • ERIKS:14588027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'705.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'844.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr380x5
Außendurchmesser
445 mm
B
37 mm
M
28 mm