Nutmutter, HML Serie, Tr365x5, 430 mm Außendurchmesser, 48 mm Dicke

  • ERIKS:14588026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'498.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'619.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr365x5
Außendurchmesser
430 mm
B
48 mm
M
28 mm