Nutmutter, HML Serie, Tr360x5, 420 mm Außendurchmesser, 35 mm Dicke

  • ERIKS:14588025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'401.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'515.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr360x5
Außendurchmesser
420 mm
B
35 mm
M
28 mm