Nutmutter, HML Serie, Tr320x5, 380 mm Außendurchmesser, 42 mm Dicke

  • ERIKS:14588023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 891.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 963.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr320x5
Außendurchmesser
380 mm
B
42 mm
M
24 mm