Nutmutter, HML Serie, Tr300x4, 360 mm Außendurchmesser, 31 mm Dicke

  • ERIKS:14588022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 778.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 841.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr300x4
Außendurchmesser
360 mm
B
31 mm
M
24 mm