Nutmutter, HML Serie, Tr260x4, 310 mm Außendurchmesser, 34 mm Dicke

  • ERIKS:14588020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 433.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr260x4
Außendurchmesser
310 mm
B
34 mm
M
20 mm