Nutmutter, HML Serie, Tr215x4, 260 mm Außendurchmesser, 30 mm Dicke

  • ERIKS:14588018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'032.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'116.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr215x4
Außendurchmesser
260 mm
B
30 mm
M
20 mm