Nutmutter, HML Serie, Tr1120x8, 1240 mm Außendurchmesser, 79 mm Dicke

  • ERIKS:14588047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'561.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'498.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1120X8
Außendurchmesser
1240 mm
B
79 mm
M
60 mm