Nutmutter, HML Serie, Tr1060x8, 1180 mm Außendurchmesser, 78 mm Dicke

  • ERIKS:14588046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'861.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'740.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr1060X8
Außendurchmesser
1180 mm
B
78 mm
M
60 mm