Nutmutter, HM Serie, Tr900x7, 1120 mm Außendurchmesser, 125 mm Dicke

  • ERIKS:14588012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'692.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'126.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr900x7
Außendurchmesser
1120 mm
B
125 mm
M
70 mm