Nutmutter, HM Serie, Tr850x7, 1060 mm Außendurchmesser, 118 mm Dicke

  • ERIKS:14588010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'831.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16'033.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr850x7
Außendurchmesser
1060 mm
B
118 mm
M
70 mm