Nutmutter, HM Serie, Tr710x7, 900 mm Außendurchmesser, 106 mm Dicke

  • ERIKS:14588005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'338.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'094.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr710x7
Außendurchmesser
900 mm
B
106 mm
M
55 mm