Nutmutter, HM Serie, Tr630x6, 800 mm Außendurchmesser, 95 mm Dicke

  • ERIKS:14588001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'467.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'071.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr630x6
Außendurchmesser
800 mm
B
95 mm
M
50 mm