Nutmutter, HM Serie, Tr550x6, 700 mm Außendurchmesser, 85 mm Dicke

  • ERIKS:14587918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'877.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'353.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr550x6
Außendurchmesser
700 mm
B
85 mm
M
40 mm