Nutmutter, HM Serie, Tr510x6, 620 mm Außendurchmesser, 58 mm Dicke

  • ERIKS:14587916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'932.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'251.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr510x6
Außendurchmesser
620 mm
B
58 mm
M
40 mm