Nutmutter, HM Serie, Tr480x5, 590 mm Außendurchmesser, 56 mm Dicke

  • ERIKS:14587915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'201.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'460.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr480x5
Außendurchmesser
590 mm
B
56 mm
M
36 mm