Nutmutter, HM Serie, Tr460x5, 550 mm Außendurchmesser, 53 mm Dicke

  • ERIKS:14587914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'685.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'902.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr460x5
Außendurchmesser
550 mm
B
53 mm
M
36 mm