Nutmutter, HM Serie, Tr440x5, 560 mm Außendurchmesser, 70 mm Dicke

  • ERIKS:14587913
  • Hersteller:HM 88T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'234.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'496.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr440x5
Außendurchmesser
560 mm
B
70 mm
M
36 mm