Nutmutter, HM Serie, Tr400x5, 520 mm Außendurchmesser, 62 mm Dicke

  • ERIKS:14587911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'495.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'697.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr400x5
Außendurchmesser
520 mm
B
62 mm
M
32 mm