Nutmutter, HM Serie, Tr380x5, 470 mm Außendurchmesser, 45 mm Dicke

  • ERIKS:14587910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'705.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'844.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr380x5
Außendurchmesser
470 mm
B
45 mm
M
32 mm