Nutmutter, HM Serie, Tr350x5, 450 mm Außendurchmesser, 55 mm Dicke

  • ERIKS:14587907
  • Hersteller:HM 70T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'681.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'817.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr350x5
Außendurchmesser
450 mm
B
55 mm
M
28 mm