Nutmutter, HM Serie, Tr340x5, 420 mm Außendurchmesser, 42 mm Dicke

  • ERIKS:14587906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'251.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'352.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HM..T
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr340x5
Außendurchmesser
420 mm
B
42 mm
M
28 mm